CHF 3'569.63/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'858.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | CSXF |
Ausführung | Vier-Punkt |
Innendurchmesser | 304.8 mm |
Außendurchmesser | 342.9 mm |
Breite | 19.05 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 46 kN |
Statische Belastung | 100 kN |
Mit Dichtung | Nein |