CHF 3'122.31/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'375.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | CSXF |
Ausführung | Vier-Punkt |
Innendurchmesser | 279.4 mm |
Außendurchmesser | 317.5 mm |
Breite | 19.05 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 44.5 kN |
Statische Belastung | 92 kN |
Mit Dichtung | Nein |