INA

INA Dünnring-Schrägkugellager Käfig: Messing CSXF100-HLE

  • ERIKS:13017354
  • Hersteller:CSXF100-HLE
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'948.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'187.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
CSXF
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
254 mm
Außendurchmesser
292.1 mm
Breite
19.05 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
43 kN
Statische Belastung
84 kN
Mit Dichtung
Nein