INA

INA Dünnring-Schrägkugellager Käfig: Messing CSXF090-HLE

  • ERIKS:13017353
  • Hersteller:CSXF090-HLE
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'779.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'004.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
CSXF
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
228.6 mm
Außendurchmesser
226.7 mm
Breite
19.05 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
41.5 kN
Statische Belastung
76 kN
Mit Dichtung
Nein