INA

INA Dünnring-Schrägkugellager Käfig: Messing CSXF080-HLE

  • ERIKS:13017352
  • Hersteller:CSXF080-HLE
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'559.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'766.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
CSXF
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
203.2 mm
Außendurchmesser
241.3 mm
Breite
19.05 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
40 kN
Statische Belastung
68 kN
Mit Dichtung
Nein