CHF 2'391.36/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'585.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | CSXF |
Ausführung | Vier-Punkt |
Innendurchmesser | 190.5 mm |
Außendurchmesser | 228.6 mm |
Breite | 19.05 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 39 kN |
Statische Belastung | 64 kN |
Mit Dichtung | Nein |