INA

INA Dünnring-Schrägkugellager Käfig: Messing CSXF070-HLE

  • ERIKS:14191436
  • Hersteller:009091220-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'333.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'522.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
CSXF
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
177.8 mm
Außendurchmesser
215.9 mm
Breite
19.05 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
38 kN
Statische Belastung
60 kN
Referenzdrehzahl
1520 rpm
Grenzdrehzahl
1070 rpm
Mit Dichtung
Nein