CHF 1'837.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'986.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | CSXF |
Ausführung | Vier-Punkt |
Innendurchmesser | 139.7 mm |
Außendurchmesser | 177.8 mm |
Breite | 19.05 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 35 kN |
Statische Belastung | 47.5 kN |
Mit Dichtung | Nein |