CHF 10'642.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 11'504.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | CSXD |
Ausführung | Vier-Punkt |
Innendurchmesser | 457.2 mm |
Außendurchmesser | 482.6 mm |
Breite | 12.7 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 28 kN |
Statische Belastung | 90 kN |
Mit Dichtung | Nein |