INA

INA Dünnring-Schrägkugellager Käfig: Messing CSXD120-HLE

  • ERIKS:13017345
  • Hersteller:CSXD120-HLE
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'266.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'531.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
CSXD
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
304.8 mm
Außendurchmesser
330.2 mm
Breite
12.7 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
24.2 kN
Statische Belastung
60 kN
Mit Dichtung
Nein