INA

INA Dünnring-Schrägkugellager Käfig: Messing CSXD110-HLE

  • ERIKS:13017344
  • Hersteller:CSXD110-HLE
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'851.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'082.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
CSXD
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
279.4 mm
Außendurchmesser
304.8 mm
Breite
12.7 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
23.4 kN
Statische Belastung
55 kN
Mit Dichtung
Nein