CHF 2'674.01/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'890.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | CSXD |
Ausführung | Vier-Punkt |
Innendurchmesser | 254 mm |
Außendurchmesser | 279.4 mm |
Breite | 12.7 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 22.7 kN |
Statische Belastung | 50 kN |
Mit Dichtung | Nein |