CHF 2'132.39/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'305.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | CSXD |
Ausführung | Vier-Punkt |
Innendurchmesser | 203.2 mm |
Außendurchmesser | 228.6 mm |
Breite | 12.7 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 21 kN |
Statische Belastung | 40.5 kN |
Mit Dichtung | Nein |