CHF 1'815.54/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'962.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | CSXD |
Ausführung | Vier-Punkt |
Innendurchmesser | 165.1 mm |
Außendurchmesser | 190.5 mm |
Breite | 12.7 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 19.5 kN |
Statische Belastung | 33 kN |
Mit Dichtung | Nein |