CHF 1'722.19/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'861.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | CSXD |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 152.4 mm |
Außendurchmesser | 177.8 mm |
Breite | 12.7 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 19 kN |
Statische Belastung | 30.5 kN |
Referenzdrehzahl | 1920 rpm |
Grenzdrehzahl | 1340 rpm |
Mit Dichtung | Nein |