CHF 1'586.79/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'715.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | CSXD |
Ausführung | Vier-Punkt |
Innendurchmesser | 139.7 mm |
Außendurchmesser | 165.1 mm |
Breite | 12.7 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 18.4 kN |
Statische Belastung | 28 kN |
Mit Dichtung | Nein |