INA

INA Dünnring-Schrägkugellager Käfig: Messing CSXD050-HLE

  • ERIKS:13017338
  • Hersteller:CSXD050-HLE
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'527.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'651.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
CSXD
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
127 mm
Außendurchmesser
152.4 mm
Breite
12.7 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
17.8 kN
Statische Belastung
25.5 kN
Mit Dichtung
Nein