CHF 1'436.93/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'553.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | CSXD |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 114.3 mm |
Außendurchmesser | 139.7 mm |
Breite | 12.7 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 17.2 kN |
Statische Belastung | 23.3 kN |
Referenzdrehzahl | 2650 rpm |
Grenzdrehzahl | 1840 rpm |
Mit Dichtung | Nein |