CHF 1'214.02/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'312.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | CSXD |
Ausführung | Vier-Punkt |
Innendurchmesser | 101.6 mm |
Außendurchmesser | 127 mm |
Breite | 12.7 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 16.5 kN |
Statische Belastung | 20.8 kN |
Mit Dichtung | Nein |