INA

INA Dünnring-Schrägkugellager Käfig: Messing CSXC090-HLE

  • ERIKS:14191430
  • Hersteller:003253392-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'083.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'252.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
CSXC
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
228.6 mm
Außendurchmesser
247.65 mm
Breite
9525 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
13.8 kN
Statische Belastung
31.5 kN
Referenzdrehzahl
1240 rpm
Grenzdrehzahl
870 rpm
Mit Dichtung
Nein