CHF 1'890.47/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'043.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | CSXC |
Ausführung | Vier-Punkt |
Innendurchmesser | 203.2 mm |
Außendurchmesser | 222.25 mm |
Breite | 9.525 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 13.3 kN |
Statische Belastung | 28 kN |
Mit Dichtung | Nein |