CHF 1'664.37/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'799.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | CSXC |
Ausführung | Vier-Punkt |
Innendurchmesser | 165.1 mm |
Außendurchmesser | 184.15 mm |
Breite | 9.525 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 12.4 kN |
Statische Belastung | 23 kN |
Mit Dichtung | Nein |