CHF 1'517.11/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'640.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | CSXC |
Ausführung | Vier-Punkt |
Innendurchmesser | 139.7 mm |
Außendurchmesser | 158.75 mm |
Breite | 9.525 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 11.6 kN |
Statische Belastung | 19.6 kN |
Mit Dichtung | Nein |