CHF 1'436.93/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'553.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | CSXC |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 127 mm |
Außendurchmesser | 146.05 mm |
Breite | 9525 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 11.2 kN |
Statische Belastung | 17.8 kN |
Referenzdrehzahl | 2450 rpm |
Grenzdrehzahl | 1710 rpm |
Mit Dichtung | Nein |