CHF 1'753.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'895.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | CSXB |
Ausführung | Vier-Punkt |
Innendurchmesser | 203.2 mm |
Außendurchmesser | 219.075 mm |
Breite | 7.938 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 10.3 kN |
Statische Belastung | 23.7 kN |
Mit Dichtung | Nein |