CHF 1'340.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'449.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | CSXB |
Ausführung | Vier-Punkt |
Innendurchmesser | 139.7 mm |
Außendurchmesser | 155.575 mm |
Breite | 7.938 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 9 kN |
Statische Belastung | 16.4 kN |
Mit Dichtung | Nein |