CHF 1'233.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'333.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | CSXB |
Ausführung | Vier-Punkt |
Innendurchmesser | 114.3 mm |
Außendurchmesser | 130.175 mm |
Breite | 7.938 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 8.4 kN |
Statische Belastung | 13.5 kN |
Mit Dichtung | Nein |