INA

INA Dünnring-Schrägkugellager Käfig: Messing CSXB042-HLE

  • ERIKS:13017324
  • Hersteller:CSXB042-HLE
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'168.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'263.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
CSXB
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
107.95 mm
Außendurchmesser
123.825 mm
Breite
7.938 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
8.2 kN
Statische Belastung
12.6 kN
Mit Dichtung
Nein