CHF 719.13/ Stückexkl. MwSt
CHF 777.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | CSXB |
Ausführung | Vier-Punkt |
Innendurchmesser | 101.6 mm |
Außendurchmesser | 117.475 mm |
Breite | 7.938 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 8.1 kN |
Statische Belastung | 12.1 kN |
Mit Dichtung | Nein |