INA

INA Dünnring-Schrägkugellager Käfig: Messing CSXB035-HLE

  • ERIKS:13017322
  • Hersteller:CSXB035-HLE
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 674.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 729.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
CSXB
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
88.9 mm
Außendurchmesser
104.775 mm
Breite
7.938 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
7.7 kN
Statische Belastung
10.6 kN
Mit Dichtung
Nein