INA

INA Dünnring-Schrägkugellager Käfig: Messing CSXB030-HLE

  • ERIKS:13017321
  • Hersteller:CSXB030-HLE
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 641.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 693.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
CSXB
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
76.2 mm
Außendurchmesser
92.075 mm
Breite
7.938 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
7.3 kN
Statische Belastung
9.1 kN
Mit Dichtung
Nein