CHF 584.38/ Stückexkl. MwSt
CHF 631.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | CSXB |
Ausführung | Vier-Punkt |
Innendurchmesser | 63.5 mm |
Außendurchmesser | 79.375 mm |
Breite | 7.938 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 6.8 kN |
Statische Belastung | 7.7 kN |
Mit Dichtung | Nein |