INA

INA Dünnring-Schrägkugellager Käfig: Messing CSXA075-HLE

  • ERIKS:14191425
  • Hersteller:005000866-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'609.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'739.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
CSXA
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
190.5 mm
Außendurchmesser
203.2 mm
Breite
6.35 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
7 kN
Statische Belastung
16.7 kN
Referenzdrehzahl
1590 rpm
Grenzdrehzahl
1110 rpm
Mit Dichtung
Nein