CHF 1'452.69/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'570.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | CSXA |
Ausführung | Vier-Punkt |
Innendurchmesser | 177.8 mm |
Außendurchmesser | 190.5 mm |
Breite | 6.35 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 6.8 kN |
Statische Belastung | 15.6 kN |
Mit Dichtung | Nein |