INA

INA Dünnring-Schrägkugellager Käfig: Messing CSXA065-HLE

  • ERIKS:13017315
  • Hersteller:CSXA065-HLE
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'383.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'495.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
CSXA
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
165.1 mm
Außendurchmesser
177.8 mm
Breite
6.35 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
6.6 kN
Statische Belastung
14.5 kN
Mit Dichtung
Nein