INA

INA Dünnring-Schrägkugellager Käfig: Messing CSXA055-HLE

  • ERIKS:13017313
  • Hersteller:CSXA055-HLE
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'275.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'378.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
CSXA
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
139.7 mm
Außendurchmesser
152.4 mm
Breite
6.35 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
6.3 kN
Statische Belastung
12.3 kN
Mit Dichtung
Nein