INA

INA Dünnring-Schrägkugellager Käfig: Messing CSXA050-HLE

  • ERIKS:13017312
  • Hersteller:CSXA050-HLE
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'222.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'321.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
CSXA
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
127 mm
Außendurchmesser
139.7 mm
Breite
6.35 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
6.1 kN
Statische Belastung
11.2 kN
Mit Dichtung
Nein