CHF 1'168.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'263.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | CSXA |
Ausführung | Vier-Punkt |
Innendurchmesser | 120.65 mm |
Außendurchmesser | 133.35 mm |
Breite | 6.35 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 6 kN |
Statische Belastung | 10.6 kN |
Mit Dichtung | Nein |