INA

INA Dünnring-Schrägkugellager Käfig: Messing CSXA040-HLE

  • ERIKS:13017309
  • Hersteller:CSXA040-HLE
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 673.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 727.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
CSXA
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
101.6 mm
Außendurchmesser
114.3 mm
Breite
6.35 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
5.6 kN
Statische Belastung
9 kN
Mit Dichtung
Nein