CHF 596.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 644.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | CSXA |
Ausführung | Vier-Punkt |
Innendurchmesser | 88.9 mm |
Außendurchmesser | 101.6 mm |
Breite | 6.35 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 5.3 kN |
Statische Belastung | 7.9 kN |
Mit Dichtung | Nein |