INA

INA Dünnring-Schrägkugellager Käfig: Messing CSXA030-HLE

  • ERIKS:13017307
  • Hersteller:CSXA030-HLE
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 558.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 604.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
CSXA
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
76.2 mm
Außendurchmesser
88.9 mm
Breite
6.35 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
5.1 kN
Statische Belastung
6.8 kN
Mit Dichtung
Nein