INA

INA Dünnring-Schrägkugellager Käfig: Messing CSXA020-HLE

  • ERIKS:13017304
  • Hersteller:CSXA020-HLE
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 489.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 528.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
CSXA
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
50.8 mm
Außendurchmesser
63.5 mm
Breite
6.35 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
4.4 kN
Statische Belastung
4.6 kN
Mit Dichtung
Nein