INA

INA Dünnring-Schrägkugellager Käfig: Kunststoff CSXAA017-TV-HLE

  • ERIKS:14191426
  • Hersteller:070581592-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 496.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 537.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
CSXA
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
44.45 mm
Außendurchmesser
53975 mm
Breite
4763 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
2.85 kN
Statische Belastung
3.1 kN
Referenzdrehzahl
7800 rpm
Grenzdrehzahl
5500 rpm
Mit Dichtung
Nein