Eriks
INA

INA Dichtungsträger DRS2068

  • ERIKS:23525321
  • Hersteller:0015062180000
Image 1
Dichtungsträger DRS werden an die Zwischenscheibe der Nadel-Axial-Zylinderrollenlager geschraubt und dort exakt zentriert. Sie dichten die Lager von der Außenseite her ab. Die Abdichtelemente werden als kompletter Bausatz geliefert und bestehen aus einem Dichtungsflansch mit integriertem Radial- Wellendichtring, einer Flanschdichtung und Zylinderschrauben mit Innensechskant zur Befestigung des Trägers an der Zwischenscheibe des Lagers.
Zur Liste hinzufügen

CHF 156.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 168.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
DRS