INA

INA Dichtring für Nadellager Zweilippig SD8X15X3-A

  • ERIKS:23525202
  • Hersteller:0012173560000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SD
Innendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
15 mm
Breite
3 mm
Ausführung
Zweilippig
Versteifung aus Metall
Nein
Material
Polyamid
Material Nebendichtung
Polyurethan
Farbe
Grün / Schwarz
Einsatztemperatur
von -30 bis 100