INA

INA Dichtring für Nadellager Zweilippig SD50X62X5-A

  • ERIKS:11835662
  • Hersteller:SD50X62X5-A
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SD
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
5 mm
Ausführung
Zweilippig
Versteifung aus Metall
Nein
Material
Polyamid
Material Nebendichtung
Polyurethan
Farbe
Grün / Schwarz
Einsatztemperatur
von -30 bis 100