INA

INA Dichtring für Nadellager Zweilippig SD40X50X4-A

  • ERIKS:11670518
  • Hersteller:SD40X50X4-A
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SD
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
50 mm
Breite
4 mm
Ausführung
Zweilippig
Versteifung aus Metall
Nein
Material
Polyamid
Material Nebendichtung
Polyurethan
Farbe
Grün / Schwarz
Einsatztemperatur
von -30 bis 100