INA

INA Dichtring für Nadellager Zweilippig SD40X47X4-A

  • ERIKS:24212299
  • Hersteller:SD40X47X4-A
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.29inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SD
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
4 mm
Ausführung
Zweilippig
Versteifung aus Metall
Nein
Material
Polyamid
Material Nebendichtung
Polyurethan
Farbe
Grün / Schwarz
Einsatztemperatur
von -30 bis 100