INA

INA Dichtring für Nadellager Zweilippig SD32X42X4-A

  • ERIKS:11670516
  • Hersteller:SD32X42X4-A
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SD
Innendurchmesser
32 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
4 mm
Ausführung
Zweilippig
Versteifung aus Metall
Nein
Material
Polyamid
Material Nebendichtung
Polyurethan
Farbe
Grün / Schwarz
Einsatztemperatur
von -30 bis 100