CHF 3.77/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.08inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SD |
Innendurchmesser | 22 mm |
Außendurchmesser | 30 mm |
Breite | 4 mm |
Ausführung | Zweilippig |
Versteifung aus Metall | Nein |
Material | Polyamid |
Material Nebendichtung | Polyurethan |
Farbe | Grün / Schwarz |
Einsatztemperatur | von -30 bis 100 |